Manometerfitting, G 1/4 indvendigt, rør-udvendig Ø 10 mm, messing forniklet

Art.-nr.: 111982
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 111982
EAN/GTIN 4047322162685
Producentnummer 111982
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Manometerskrue, G 1/4 indvendig, rørudvendig Ø 10 mm, SW 17, SW1 19, driftstryk maks. 60 bar, temperatur maks. 150 °C, messing forniklet.

Egenskab:

  • L1: 35,5 mm
  • SW: 17 mm
  • SW 1: 19 mm
  • Gevind: G 1/4 IG
  • Materiale: messing, forniklet
  • Rør-udvendig Ø: 10 mm
  • Driftstryk maks.: 60 bar
  • Temperaturområde maks.: 150 °C