6-kantet påskruemøtrik, G 1 til tildelingsstørrelse LW 19/25, ES 1.4571

Art.-nr.: 111732
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 111732
EAN/GTIN 4047322400152
Producentnummer 111732
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Sekskant-overmøtrik, G 1 til tildelingsstørrelse LW 19, LW 25, SW 41, ES 1.4571, arbejdspres maks. 60 bar, driftstemperatur maks. 150 °C.

Egenskab:

  • L1: 18,0 mm
  • SW: 41 mm
  • Gevind: G1
  • Materiale: Rustfrit stål 1.4571
  • til tud: -
  • Arbejdstryk maks.: 60 bar
  • Driftstemperatur maks.: 150 °C