Forlængerstykke, langt, G 1/8 udvendigt G 1/8 indvendigt SW14, messing forniklet, L=42 mm

Art.-nr.: 111530
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 111530
EAN/GTIN 4047322272971
Producentnummer 111530
L-nummer L00970 3105
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Forlængerstykke, langt, G 1/8 udvendigt, G 1/8 indvendigt, SW 14, messing forniklet, arbejdspres maks. 25 bar, driftstemperatur maks. 150 °C, L = 42 mm. Kan anvendes til luft, vand, olie, damp osv.

Egenskab:

  • L1: 42,0 mm
  • SW: 14 mm
  • Materiale: Messing forniklet CW614N (galvanisk forniklet)
  • Udvendigt gevind: G 1/8
  • Indvendigt gevind: G 1/8
  • Arbejdstryk maks.: 25 bar
  • Driftstemperatur maks.: 150 °C