Lukningsskrue, indvendig sekskant 6 mm, G 1/4, NBR O-ring, MSN

Art.-nr.: 111410
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 111410
EAN/GTIN 4047322054836
Producentnummer 111410
L-nummer L00970 1028
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Lukningsskrue, indvendig sekskant 6 mm, G 1/4, NBR O-ring, messing forniklet, arbejdspres maks. 25 bar, driftstemperatur maks. 80 °C. Kan anvendes til luft, vand, olie, damp osv.

Egenskab:

  • L1: 11,0 mm
  • L2: 8,0 mm
  • Gevind: G 1/4 AG
  • Materiale: Messing forniklet CW614N (galvanisk forniklet)
  • tætningsmateriale: NBR
  • Indvendig sekskant: 6 mm
  • Arbejdstryk maks.: 25 bar
  • Driftstemperatur maks.: 80 °C

Downloads og dokumenter