Krydsforbindelse til slange 8/6 mm, SW 10, messing forniklet

Art.-nr.: 110638
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 110638
EAN/GTIN 4047322394819
Producentnummer 110638
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Krydskobling til slange 8/6 mm, SW 10, arbejdspres maks. 18 bar, messing forniklet.

Egenskab:

  • L1: 22,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Materiale: messing, forniklet
  • til slange: 8/6 mm
  • Arbejdstryk maks.: 18 bar
  • Driftstemperatur maks.: 300 °C
  • Driftstemperatur min.: -20 °C