T-reduktionskobling POM til slange-Ø1 22 til slange-Ø2 15

Art.-nr.: 110327
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 110327
EAN/GTIN 4047322220491
Producentnummer 110327
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

T-reduktionskobling POM til slange-udvendig Ø1 22 mm til slange-udvendig Ø2 15 mm, arbejdstryk -0, 95 til 10 bar . Hurtigkoblinger med høj styrke, sejhed, lav vægt, slidstyrke og stor slagfasthed til en lang række anvendelser. Alle vores POM-stik har følgende godkendelser: Drikkevand DVGW, KTW, FDA og NSF. Til hurtig sammenkobling af plast- og metalrør. Velegnet til trykluft og væsker, god modstandsdygtighed over for mange kemikalier. Kontakt os venligst ved kritiske anvendelser.

Egenskab:

  • L1: 90,6 mm
  • L2: 41,6 mm
  • Materiale: Acetalpolymer (POM)
  • Arbejdstryk maks.: 10 bar
  • Arbejdstryk min.: -0,95 bar
  • til slange-udvendig Ø1: 22 mm
  • til slange-udvendig Ø2: 15 mm
  • Driftstemperatur maks. ved luft: 65 °C
  • Driftstemperatur min. ved luft: -20 °C
  • Driftstemperatur maks. ved vand: 65 °C
  • Driftstemperatur min. ved vand: 1 °C