Lige kontraventil »Blå serie« gevindslange, R 3/8 udvendig Ø12 mm

Art.-nr.: 110232
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 110232
EAN/GTIN 4047322267724
Producentnummer 110232
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Returventil »Blå serie«, gevind til slange, R 3/8 udvendigt til slangeudvendigt Ø 12 mm, pmax. 10 bar, plast / messing forniklet. Tilbageslagsfunktionen på disse hurtigkoblinger forhindrer luftstrømmen i at strømme tilbage og tillader kun luftstrømmen at strømme i én retning takket være den unidirektionelle konstruktion.

Egenskab:

  • L1: 42,5 mm
  • SW: 21 mm
  • Serie: Blå serie
  • Medium: Trykluft
  • Gevind: R 3/8 AG
  • løsring: Plast, blå
  • Materiale: Plast eller messing, forniklet
  • gevindstandard: ISO 7-1
  • tætningsmateriale: NBR
  • Anvendelsesområde: Trykluftanlæg
  • Arbejdstryk maks.: 10 bar
  • Arbejdstryk min.: 0 bar
  • Åbningstryk min.: 0,2 bar
  • Anbefalet slange: PU, PA (nylon)
  • til slange-udvendig Ø: 12 mm
  • Temperaturområde maks.: 60 °C
  • Temperaturområde min.: 0 °C