1/4″ Wobble drive-forlænger L.150mm

Art.-nr.: 11010012
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
Typ Stykpris inkl. Moms
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
Produkttype Forlænger

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 11010012
EAN/GTIN 4018754103782
Producentnummer 11010012
L-nummer L60010 341
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Egenskaber:
  • Drejevinkel op til 8° fra midterpositionen til hver side
  • maks. Belastning 40 N-m
  • Kromlegeret stål, forkromet

Egenskab:

  • d: 11,6 mm
  • Output firkantet eksternt (tomme): 1/4 tomme
  • Str.: 6
  • Længde mm (L): 150 mm
  • Indvendig firkantet drev (tommer): 1/4 tomme
  • Vægt: 55 g