Stiknøgle ∙ 6-punkts

Art.-nr.: 1100S-34
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1100S-34
EAN/GTIN 4000896002269
Producentnummer 1100S-34
L-nummer L60140 5922
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til kraftig brug
  • Kort design
  • Med hul til låsestift eller låsefjeder og rille til O-ring
  • Overflade: Fosfateret, olieret
  • DIN 3129; ISO 2725-2.
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 25 mm (1 in.)
  • Output: Udvendig sekskant profil
  • Skruenøgle størrelse: 34 mm
  • Mål / længde: 63 mm
  • Diameter D1 (på udgangen): 53,5 mm
  • Diameter D2 (på drevet): 54 mm
  • Nettovægt (kg): 0,69 kg
  • Til maskindrift

Egnede produkter