Spjældventil »Blå serie« Udstødningsspjæld G1/4 udvendig 10 bar Ø8

Art.-nr.: 110035
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 110035
EAN/GTIN 4047322387439
Producentnummer 110035
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Spjældventil »Blå serie«, udluftningsspjæld, G 1/4 udvendig til slangeudvendig Ø 8 mm, pmax kortvarigt 15 bar, plast/forniklet messing. Vores serie af hurtigkoblinger i plast eller forniklet messing. Delene kan bruges sammen med plastslanger og plastrør.

Egenskab:

  • L1: 29,0 mm
  • SW: 14 mm
  • Serie: Blå serie
  • Medium: Trykluft
  • Gevind: G 1/4 AG
  • L2 min.: 38,3 mm
  • løsring: Syntetisk materiale
  • Materiale: Plast eller messing, forniklet
  • tætningsmateriale: NBR
  • Anvendelsesområde: Trykluftanlæg, bilindustri, emballageindustri, vakuum
  • Arbejdstryk maks.: 10 bar
  • Arbejdstryk min.: -0,95 bar
  • Anbefalet slange: PU, PA (nylon)
  • til slange-udvendig Ø: 8 mm
  • Temperaturområde maks.: 80 °C
  • Temperaturområde min.: -20 °C
  • Arbejdstryk maks. kortvarigt: 15 bar