2-armet universal aftrækker ”Techno“ med låsestift, op til 50 mm spændevidde, 50 mm spændedybde

Art.-nr.: 110-01
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Artikelnummer 110-01
EAN/GTIN 4021176923753
Producentnummer 110-01
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den 2-armet universal aftrækker ″Techno″ med låsestift anvendes til aftrækning af lejer, tandhjul og skiver i alle gængse størrelser til landbrug og værksted. Dermed kan enhver komponent, der sidder på en aksel og er frit tilgængelig udefra, løsnes. Udstyret med ensartede, altid parallelle og slanke aftrækkerben, sikrer aftrækkeren både ved udvendig aftrækning og indvendig aftrækning en særlig sikker og destruktionsfri demontage. Låsestiften forhindrer aftrækkerbenene i at glide af traversen.
  • Låsestift beskytter aftrækkerbenene mod at glide af traversen
  • Valgfrit konvertibel fra en udvendig aftrækker til en indvendig aftrækker ved at vende aftrækkerbenene.

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Samlet bredde [mm]: 75 mm
  • Samlet bredde [tommer]: 2 15/16
  • Samlet dybde [mm]: 19 mm
  • Samlet dybde [tommer]: 3/4
  • Samlet højde [mm]: 100 mm
  • Samlet højde [tommer]: 3 15/16
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 10 mm
  • Gevindlængde [mm]: Andet
  • Spændvidde uden for aftræk (max.) [tommer]: 22 mm
  • Spændvidde uden for aftræk (min.) [tommer]: 1 15/16
  • Spændebredde uden for aftræk (max.) [mm]: 7/8
  • Spændebredde uden for pull-off (maks.) [mm]: 50 mm
  • Spændedybde udvendig aftrækker [mm]: 50 mm
  • Spændedybde ekstern ekstraktor [tommer]: 1 15/16
  • Spændedybde ekstern afrivning A5 [tommer]: 1 15/16
  • Krogrodstykkelse ved spidsen (kløttykkelse K) [mm]: 3 mm
  • Krogrodstykkelse ved spidsen (kløttykkelse K) [tommer]: 1/8
  • Bredde af krogbasis (kloens bredde J) [mm]: 12 mm
  • Krogfodbredde (klobredde J) [tommer]: 1/2
  • Anvendelig dybde af krogbund (anvendelig kløvedybde O) [mm]: 5,5 mm
  • Brugbar krogrødedybde (brugbar kløvedybde O) [tommer]: 3/16
  • Samlet krogroddybde (samlet kløredybde H) [mm]: 12 mm
  • Samlet krogroddybde (samlet klodedybde H) [tommer]: 1/2
  • Samlet klotykkelse (L+1mm) [mm]: (kloens afstand til basisoverfladen): 6,5 mm
  • Samlet klotykkelse (L+1mm) [inch]: (kloens afstand til basisoverfladen): 1/4
  • Spændebredde indenfor forlængelse (min.) [mm]: 45 mm
  • Spændebredde indenfor forlængelse (max.) [mm]: 55 mm
  • Spændvidde inden for udtræk (min.) [tommer]: 1 3/4
  • Spændvidde indvendig forlængelse (max.) [tommer]: 2 3/16
  • Max. drejningsmoment [Nm]: 12 Nm
  • Max. drejningsmoment [ft lb]: 8.85
  • Max. trækstyrke [kN]: 5 kN
  • Maks. trækkraft [t]: 0,5 t
  • Maks. trækkraft [US t. sh.]: 0.55
  • Vendbare aftrækskroge: Ja
  • Hurtig justering tilgængelig: nej
  • Spændebeslag: nej
  • Reservedele til rådighed: Ja
  • Maks. drejningsmoment (hydraulisk) [ft lb]: 8.85
  • Spændvidde uden for udtræk (min. - max.) [mm]: 22 mm - 50 mm
  • Spændvidde inden for udtræk (min. - max.) [mm]: 45 mm - 55 mm
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)