3-armet universal aftrækker med justerbar spændedybde, op til 650 mm spændevidde, spændedybde fra 450 mm til 450 mm

Art.-nr.: 11-2-AV
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 11-2-AV
EAN/GTIN 4021176730238
Producentnummer 11-2-AV
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den ekstra kraftige, 3-armede universal aftrækker med justerbar spændedybde anvendes til aftrækning af tunge lejer, tandhjul og skiver i alle gængse størrelser til håndværk, værksted og industri. Dermed kan enhver komponent løsnes, der sidder på en aksel og er frit tilgængelig udefra. Den massive konstruktion af aftrækkeren tilpasser sig enhver aftrækningssituation ved hjælp af sin individuelt justerbare spændvidde og spændedybde og garanterer både ved udvendig aftrækning og ved indvendig aftrækning en kraftfuld, ødelæggelsesfri demontage. De 3-armet garanti en ensartet lastfordeling og derved et særligt sikkert greb om det aftrukne element.
  • Skruetilslutningen muliggør let at løsne og særligt stramme aftrækkerkrogene med en sekskantnøgle
  • 3-armethed sørger for en lige kraftfordeling og muliggør større aftrækskræfter

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Samlet bredde [mm]: 720 mm
  • Samlet bredde [tommer]: 28 3/8
  • Samlet dybde [mm]: 720 mm
  • Samlet dybde [tommer]: 28 3/8
  • Samlet højde [mm]: 416 mm
  • Samlet højde [tommer]: 16 3/8
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 41 mm
  • Gevindlængde [mm]: G 1/2 inch
  • Spændvidde uden for aftræk (max.) [tommer]: 87 mm
  • Spændvidde uden for aftræk (min.) [tommer]: 26
  • Spændebredde uden for aftræk (max.) [mm]: 3 7/16
  • Spændebredde uden for pull-off (maks.) [mm]: 650 mm
  • Spændedybde udvendig aftrækker [mm]: 450 mm
  • Spændedybde ekstern ekstraktor [tommer]: 12-20
  • Spændedybde udvendigt aftræk A1 [mm]: 350 mm
  • Spændedybde eksternt aftræk A1 [tommer]: 13 3/4
  • Spændedybde udvendigt aftræk A2 [mm]: 400 mm
  • Spændedybde eksternt aftræk A2 [tommer]: 15 3/4
  • Spændedybde udvendigt aftræk A3 [mm]: 450 mm
  • Spændedybde eksternt aftræk A3 [tommer]: 17 11/16
  • Spændedybde ekstern afrivning A5 [tommer]: 25 9/16
  • Krogrodstykkelse ved spidsen (kløttykkelse K) [mm]: 9,5 mm
  • Krogrodstykkelse ved spidsen (kløttykkelse K) [tommer]: 3/8
  • Bredde af krogbasis (kloens bredde J) [mm]: 45 mm
  • Krogfodbredde (klobredde J) [tommer]: 1 3/4
  • Anvendelig dybde af krogbund (anvendelig kløvedybde O) [mm]: 66,5 mm
  • Brugbar krogrødedybde (brugbar kløvedybde O) [tommer]: 2 5/8
  • Samlet krogroddybde (samlet kløredybde H) [mm]: 82 mm
  • Samlet krogroddybde (samlet klodedybde H) [tommer]: 3 1/4
  • Samlet klotykkelse (L+1mm) [mm]: (kloens afstand til basisoverfladen): 25 mm
  • Samlet klotykkelse (L+1mm) [inch]: (kloens afstand til basisoverfladen): 1
  • Spændebredde indenfor forlængelse (min.) [mm]: 290 mm
  • Spændebredde indenfor forlængelse (max.) [mm]: 740 mm
  • Spændvidde inden for udtræk (min.) [tommer]: 11 7/16
  • Spændvidde indvendig forlængelse (max.) [tommer]: 29 1/8
  • Max. drejningsmoment [Nm]: 650 Nm
  • Max. drejningsmoment [ft lb]: 479.44
  • Max. trækstyrke [kN]: 200 kN
  • Maks. trækkraft [t]: 20 t
  • Maks. trækkraft [US t. sh.]: 22.05
  • Vendbare aftrækskroge: Ja
  • Hurtig justering tilgængelig: nej
  • Spændebeslag: nej
  • Reservedele til rådighed: Ja
  • Maks. drejningsmoment (hydraulisk) [ft lb]: 479.44
  • Spændvidde uden for udtræk (min. - max.) [mm]: 87 mm - 650 mm
  • Spændvidde inden for udtræk (min. - max.) [mm]: 290 mm - 740 mm
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)