Måleindsats serie 526, ambolt 3,50 mm (3,30 - 3,70 mm), med DLC-belægning

Art.-nr.: 10AAP248H
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
Produkttype Måleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 10AAP248H
Producentnummer 10AAP248H
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Splitkugleindsatser i måleområdet 0.95-1.15 mm til 6.7-7.3 mm er beskyttet af en diamantlignende DLC-belægning.
  • Split-kugle måleindsatser i måleområdet på 7-18 mm er hårdt forkromede.

Egenskab:

  • Mærkning på målehovedet (indgraveret): 3,5
  • Funktioner: Udskiftelige måleindsatser
  • A: 22,5mm
  • Måleområde: 3.25 - 3,75 mm
  • Bemærkninger: Velegnet til 526-153-20, 526-152-20