Måleindsats serie 526, ambolt 2,75 mm (2,55 - 2,95 mm), med DLC-belægning

Art.-nr.: 10AAP248E
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
Produkttype Måleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 10AAP248E
Producentnummer 10AAP248E
L-nummer L40700 131480
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Splitkugleindsatser i måleområdet 0.95-1.15 mm til 6.7-7.3 mm er beskyttet af en diamantlignende DLC-belægning.
  • Split-kugle måleindsatser i måleområdet på 7-18 mm er hårdt forkromede.

Egenskab:

  • Mærkning på målehovedet (indgraveret): 2,75
  • Funktioner: Udskiftelige måleindsatser
  • A: 22,5mm
  • Måleområde: 2,5 - 3mm
  • Bemærkninger: Velegnet til 526-153-20, 526-152-20