Måleindsats serie 526, ambolt 1,1 mm (1,07 - 1,25 mm), med DLC-belægning

Art.-nr.: 10AAP247B
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
Produkttype Måleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 10AAP247B
Producentnummer 10AAP247B
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Splitkugleindsatser i måleområdet 0.95-1.15 mm til 6.7-7.3 mm er beskyttet af en diamantlignende DLC-belægning.
  • Split-kugle måleindsatser i måleområdet på 7-18 mm er hårdt forkromede.

Egenskab:

  • Mærkning på målehovedet (indgraveret): 1,1
  • Funktioner: Udskiftelige måleindsatser
  • A: 11,5mm
  • Måleområde: 1.07 - 1,25 mm
  • Bemærkninger: Velegnet til 526-153-20, 526-152-20