Stiknippel »Blå serie« reducerende, stiknippel 12/10

Art.-nr.: 109925
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 109925
EAN/GTIN 4047322388108
Producentnummer 109925
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Stiknippel »Blå serie«, reducerende, stiknippel 12/10 mm, pmax kortvarigt 15 bar, plast. Vores serie af hurtigkoblinger i plast eller forniklet messing. Delene kan bruges sammen med plastslanger og plastrør. Kun anbefalet til brug sammen med hurtigkoblinger fra »Blå serie«. Det er brugerens ansvar at kontrollere, om produktet er egnet til brug sammen med andre serier.

Egenskab:

  • L1: 51,0 mm
  • Serie: Blå serie
  • Medium: Trykluft
  • Materiale: Syntetisk materiale
  • stiknippel: 12/10 mm
  • Anvendelsesområde: Trykluftanlæg, bilindustri, emballageindustri, vakuum
  • Arbejdstryk maks.: 10 bar
  • Arbejdstryk min.: -0,95 bar
  • Temperaturområde maks.: 80 °C
  • Temperaturområde min.: -20 °C
  • Arbejdstryk maks. kortvarigt: 15 bar