Maskinklamp med bred kæbe, sekskantmøtrik, nøgle, maks. 50 mm spændvidde (total længde 200 mm)

Art.-nr.: 109-200
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Artikelnummer 109-200
EAN/GTIN 4027474529284
Producentnummer 109-200
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Maskinkloben med bred kæbe, sekskantmøtrik og nøgle i serie 109 bruges til spænding af emner under høj belastning i værksted, industri og håndværk. Indersiden af kæberne er riffelbearbejdet med et prismatisk snit, så runde og kantede dele kan spændes. Serie 109 imponerer med sin håndterbarhed, som muliggør drejning og vending af emnet under arbejdet.
  • Universel anvendelighed i forskellige arbejdssituationer
  • Nøglen muliggør et hurtigt og sikkert greb om emnet.

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Samlet højde [mm]: 155 mm
  • Samlet højde [tommer]: 6 1/8
  • Reservedele til rådighed: nej
  • Spændvidde (max.) [mm]: 50 mm
  • Spændvidde (max.) [tommer]: 1 15/16
  • Samlet længde [mm]: 200 mm
  • Samlet længde [tommer]: 7 7/8
  • Bredde af spændekæbe [tommer]: 3 1/8
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)