L-skruekobling »metallica«, drejbar, M5 udvendig Slange-Ø 5

Art.-nr.: 108951
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 108951
EAN/GTIN 4047322279765
Producentnummer 108951
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

L-skruekobling »metallica«, drejelig, M5 udvendig til slangeudvendig Ø 5 mm, arbejdstryk -0, 98 til 16 bar, messing forniklet. Hurtigkoblinger helt i nikkelbelagt messing. Dele med cylindrisk gevind er udstyret med en FKM-O-ring. De koniske gevind er belagt med dispersion preCOTE 5, så alle forbindelser i denne serie også kan anvendes ved høje temperaturer (medium trykluft).

Egenskab:

  • L1: 19,0 mm
  • L2: 17,5 mm
  • SW: 8 mm
  • Serie: metallica
  • Medium: Trykluft
  • Gevind: M5 AG
  • løsring: messing, forniklet
  • Materiale: messing, forniklet
  • Spændering: Rustfrit stål
  • tætningsmateriale: FKM/FPM
  • Udvendig sekskant: med
  • Anvendelsesområde: Trykluftanlæg, svejseteknik, vakuum
  • Arbejdstryk maks.: 16 bar
  • Arbejdstryk min.: -0,98 bar
  • Anbefalet slange: PA, PU
  • til slange-udvendig Ø: 5 mm
  • Driftstemperatur maks.: 150 °C
  • Driftstemperatur min.: -20 °C