Gevindstik »click-clock«, G 1/8 udvendig Slange-Ø 8

Art.-nr.: 108706
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 108706
EAN/GTIN 4047322384858
Producentnummer 108706
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindstik »click-clock«, G 1/8 udvendigt til slangeudvendig Ø 8 mm, arbejdstryk -0, 99 til 16 bar, messing forniklet . Ved at kombinere med lige stikforbindelser, L- og T-forbindelser kan de vigtigste tilslutningsvarianter oprettes, samtidig med at lageromkostningerne reduceres. Kun anbefalet til brug sammen med hurtigkoblinger fra serien »click-clock«. Det er brugerens ansvar at kontrollere, om produktet er egnet til brug sammen med andre serier.

Egenskab:

  • L1: 30,6 mm
  • SW: 13 mm
  • Serie: klik-klok
  • Medium: Trykluft
  • Gevind: G 1/8 AG
  • Materiale: messing, forniklet
  • Spændering: Rustfrit stål
  • tætningsmateriale: NBR
  • Anvendelsesområde: Trykluftanlæg, vakuum
  • Arbejdstryk maks.: 16 bar
  • Arbejdstryk min.: -0,99 bar
  • til slange-udvendig Ø: 8 mm
  • Driftstemperatur maks.: 80 °C
  • Driftstemperatur min.: -20 °C