L-stikskrue »click-clock«, drejelig, G 1/8 udvendig slange-Ø 8

Art.-nr.: 108640
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 108640
EAN/GTIN 4047322209564
Producentnummer 108640
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

L-skruekobling »click-clock«, drejbar, G 1/8 udvendig, slangeudvendig Ø 8, arbejdstryk -0, 99 til 16 bar, messing forniklet, L1=24, 8 . Videreudvikling af vores meget succesrige serie af hurtigkoblinger i nikkelbelagt messing. Fordelene ved den videreudviklede serie er:
  • Væsentligt nemmere tilslutning og frakobling af slangen, kan gentages mange gange
  • kan også bruges til ikke-kalibrerede slanger
  • egnet til vakuumdrift

Egenskab:

  • L1: 24,8 mm
  • L2: 24,9 mm
  • SW: 3 mm
  • Serie: klik-klok
  • Medium: Trykluft
  • Gevind: G 1/8 AG
  • løsring: Hostaform
  • Materiale: messing, forniklet
  • Spændering: Rustfrit stål
  • tætningsmateriale: NBR
  • Anvendelsesområde: Trykluftanlæg, vakuum
  • Arbejdstryk maks.: 16 bar
  • Arbejdstryk min.: -0,99 bar
  • Anbefalet slange: PA, PU
  • til slange-udvendig Ø: 8 mm
  • Driftstemperatur maks.: 80 °C
  • Driftstemperatur min.: -20 °C