Lige stikforbindelse »click-clock«, R 3/8 udvendig slange-Ø 8

Art.-nr.: 108590
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 108590
EAN/GTIN 4047322208277
Producentnummer 108590
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Lige stikskrue »click-clock«, R 3/8 udvendigt til slangeudvendig Ø 8 mm, arbejdstryk -0, 99 til 16 bar, messing forniklet. Videreudvikling af vores meget succesrige serie af hurtigkoblinger i nikkelbelagt messing. Fordelene ved den videreudviklede serie er:
  • Væsentligt nemmere tilslutning og frakobling af slangen, kan gentages mange gange
  • kan også bruges til ikke-kalibrerede slanger
  • egnet til vakuumdrift

Egenskab:

  • L1: 24,9 mm
  • SW: 14 mm
  • Serie: klik-klok
  • Medium: Trykluft
  • Gevind: R 3/8 AG
  • løsring: Hostaform
  • Materiale: messing, forniklet
  • Spændering: Rustfrit stål
  • tætningsmateriale: NBR
  • Udvendig sekskant: med
  • Indvendig sekskant: 6 mm
  • Anvendelsesområde: Trykluftanlæg, vakuum
  • Arbejdstryk maks.: 16 bar
  • Arbejdstryk min.: -0,99 bar
  • Anbefalet slange: PA, PU
  • til slange-udvendig Ø: 8 mm
  • Driftstemperatur maks.: 80 °C
  • Driftstemperatur min.: -20 °C