Trykspindel til udtrækker SW 17, M14 x 1,5, 140 mm

Art.-nr.: 1084488
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Produkttype Spindel

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1084488
EAN/GTIN 4036976106619
Producentnummer 1084488
L-nummer L60160 4817
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Dimplet/nittet trykstykke (spids)
Spindelhoved med drev-sekskant og impulsslagflade
Nitrocarbureret spindeloverflade, slid- og korrosionsbestandig
Valset fint gevind, med samme kraft - mere tryk
Forstærket stål i henhold til EN 10083
Spindel forbliver letløbende og ren - smøring eller oliering ikke nødvendig

Egenskab:

  • Samlet længde [mm]: 240 mm
  • Anvendelig trådlængde [mm]: 140 mm
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 17
  • Spindelgevindstørrelse: M 14x1,5
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Spændebeslag til rådighed: ingen
  • Vendbare arme fås: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen