Multifunktionsstrålerør DIN 14365, aluminium, G 2 AG, dyse 9 mm, plast

Art.-nr.: 108268
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 108268
EAN/GTIN 4047322255035
Producentnummer 108268
L-nummer L00970 126216
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Multifunktionsstrålerør DIN 14365, aluminium, G 2 AG, dyse 9 mm, Storz-størrelse 52-C, driftstryk maks. 16 bar, håndtag og dyse af plast.

Egenskab:

  • Dyse: 9 mm
  • Gevind: G 2 AG
  • Materiale: Auminium, håndtag og dyse af plast
  • Storz-størrelse: 52-C
  • Gennemstrømning ved 6 bar: 132 l/min