Storz-overgangsstykke, aluminium, Storz-størrelse 38/25-D, KA 51/31 mm

Art.-nr.: 108239
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 108239
EAN/GTIN 4047322254748
Producentnummer 108239
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Storz-overgangsstykke, aluminium, Storz-størrelse 38/25-D, knaggeafstand 51/31 mm, PN max. 16 bar, driftstemperatur -40 °C til 110 °C. Højkvalitets serie i smedet udførelse. Til hurtig og problemfri tilslutning af slangeledninger. Let håndtering og tætningsbeskyttende sammenkobling af de to koblingselementer. Anvendelsesområder: Vandforsyning, anlægsbyggeri, brandvæsen.

Egenskab:

  • Materiale: Aluminium
  • Storz-størrelse: 38/25-D
  • tætningsmateriale: NBR
  • Afstand mellem knager 1: 51 mm
  • Afstand mellem knager 2: 31 mm
  • Driftstryk maks.: 16 bar
  • Driftstemperatur maks.: 110 °C
  • Driftstemperatur min.: -40 °C