Kamlok-lukkehætte, type DC, aluminium, BG 3/4 til stik-Ø 32

Art.-nr.: 108050
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 108050
EAN/GTIN 4047322403306
Producentnummer 108050
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Kamlok-lukkehætte til hurtigkoblingsstik, type DC, aluminium, BG 3/4 til stik-Ø 32 mm, tryk maks. 16 bar, temperatur: maks. 68 °C. Koblingssystem til hurtig og nem tilslutning af to slanger eller en slange til en maskintilslutning. En far- og en mor-del forbindes med hinanden ved at vippe håndtagene. Slangen bliver ikke snoet! Kamlok-koblingen har et bredt anvendelsesområde inden for anlægs-, industri- og beholderkonstruktion, i den kemiske industri, fødevareindustrien, minedrift, tankningsanlæg, forsvarsindustrien osv. Alle Kamlok-hurtigkoblingsbøsninger og Kamlok-lukkebøsninger leveres med NBR-pakning.

Egenskab:

  • A: 61,3 mm
  • C: 45,2 mm
  • BG: 3/4
  • tætningsmateriale: NBR, olie- og benzinbestandig
  • til stik-Ø: 32 mm
  • Driftstryk maks.: 16 bar
  • Temperaturområde maks.: 68 °C
  • Temperaturområde min.: -20 °C