Beskrivelse:
Kamlok-hurtigkoblingsboks med indvendigt gevind, type D, aluminium, G 2 1/2 til stik-Ø 76 mm, tryk maks. 16 bar, temperatur: maks. 68 °C. Koblingssystem til hurtig og nem tilslutning af to slanger eller en slange til en maskintilslutning. En far- og en mor-del forbindes med hinanden ved at vippe håndtagene. Slangen bliver ikke snoet! Kamlok-koblingen har et bredt anvendelsesområde inden for anlægs-, industri- og beholderkonstruktion, i den kemiske industri, fødevareindustrien, minedrift, tankningsanlæg, forsvarsindustrien osv. Alle Kamlok-hurtigkoblingsbøsninger og Kamlok-lukkebøsninger leveres med NBR-pakning.
Egenskab:
- A: 109,5 mm
- C: 84,5 mm
- Gevind: G 2 1/2
- tætningsmateriale: NBR, olie- og benzinbestandig
- til stik-Ø: 76 mm
- Driftstryk maks.: 16 bar
- Temperaturområde maks.: 68 °C
- Temperaturområde min.: -20 °C