Vinkel-gevindbøsning 90°, M10x1 AG konisk, slangetilslutning 9 mm

Art.-nr.: 108007
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 108007
EAN/GTIN 4047322259538
Producentnummer 108007
L-nummer L00970 125967
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Vinkelgevindbøsning 90°, messing 2.0401, M10x1 AG konisk efter DIN 158, slangetilslutning 9 mm, PN max. 15 bar, temperatur: -20°C til 160°C.

Egenskab:

  • Længde: 27,0 mm
  • Materiale: Messing 2.0401
  • Udvendigt gevind: M10x1 keg AG
  • Slangetilslutning: 9 mm