Vinkel-gevindbøsning 90°, M8x0, 75 AG keg., slangeforbindelse 9 mm

Art.-nr.: 108006
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 108006
EAN/GTIN 4047322259521
Producentnummer 108006
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Vinkel-gevindbøsning 90°, messing 2.0401, M8x0, 75 AG keg. efter DIN 158, slangeforbindelse 9 mm, PN max. 15 bar, temperatur: -20°C til 160°C.

Egenskab:

  • Længde: 27,0 mm
  • Materiale: Messing 2.0401
  • Udvendigt gevind: M8x0,75 keg AG
  • Slangetilslutning: 9 mm