Vinkel-gevindmuffe 90°, R 1/4 AG, slangetilslutning 13 mm

Art.-nr.: 108004
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 108004
EAN/GTIN 4047322259507
Producentnummer 108004
L-nummer L00970 125964
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Vinkel-gevindmuffe 90°, messing 2.0401, R 1/4 AG, slangeforbindelse 13 mm, PN max. 15 bar, medium-/omgivelsestemperatur. -20°C til 160°C.

Egenskab:

  • Længde: 34,0 mm
  • Materiale: Messing 2.0401
  • Udvendigt gevind: R 1/4 AG
  • Slangetilslutning: 13 mm