Temperaturreguleringsnippel DN 6, 90°, med udvendigt gevind, R 3/8

Art.-nr.: 107950
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 107950
EAN/GTIN 4047322258463
Producentnummer 107950
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Temperaturreguleringsnippel DN 6, 90°, udvendigt gevind, messing forniklet, R 3/8, PN max. 15 bar, medium-/omgivelsestemperatur. -20 °C til 160 °C. Kompatibel med HASCO Z 8-systemet. Til tempereringsanvendelser med varmt eller koldt vand eller tempereringsolie, f.eks. til kølekredsløb på plastmaskiner. Valgfrit med fri passage, ensidig eller dobbeltsidet afspærring. Alle udvendige gevindkoblinger med indvendig kegle DIN 3863.

Egenskab:

  • SW: 17 mm
  • Fjeder: Rustfrit stål
  • kugle: Rustfrit stål
  • Længde: 30,0 mm
  • Medium: Luft, vand, olie, vakuum
  • Gevind: R 3/8
  • Materiale: messing, forniklet
  • Sprængring: Rustfrit stål
  • tætningsmateriale: FKM (PTFE-belagt)
  • Driftstryk maks.: 15 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 160 °C
  • Mediumtemperatur min.: -20 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 160 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -20 °C