Temperaturreguleringskobling DN 6 med udvendigt gevind, M14x1, 5 90°

Art.-nr.: 107927
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 107927
EAN/GTIN 4047322258128
Producentnummer 107927
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Temperaturreguleringskobling DN 6, udvendigt gevind, messing 2.0401, M14x1, 5 90°, PN max. 15 bar, medium-/omgivelsestemperatur -20 °C til 160 °C. Kompatibel med system HASCO Z 8. Til tempereringsanvendelser med varmt eller koldt vand eller tempereringsolie, f.eks. til kølekredsløb på plastmaskiner. Valgfrit med fri passage, ensidig eller dobbeltsidet afspærring. Alle udvendige gevindkoblinger med indvendig kegle DIN 3863.

Egenskab:

  • SW: 17 mm
  • Fjeder: Rustfrit stål
  • kugle: Rustfrit stål
  • Længde: 47,0 mm
  • Medium: Luft, vand, olie, vakuum
  • Materiale: Messing 2.0401
  • Sprængring: Rustfrit stål
  • tætningsmateriale: FKM (PTFE-belagt)
  • Tilslutningsgevind: M14x1,5 AG
  • Driftstryk maks.: 15 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 160 °C
  • Mediumtemperatur min.: -20 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 160 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -20 °C