Beskrivelse:
Temperaturreguleringskobling DN 6, tap 9 mm, afspærringsventil, messing, slangetilslutning 90°, PN max. 15 bar, medium-/omgivelsestemperatur. -20 °C til 160 °C. Kompatibel med HASCO Z 8-systemet. Til tempereringsanvendelser med varmt eller koldt vand eller tempereringsolie, f.eks. til kølekredsløb på plastmaskiner. Valgfrit med fri passage, ensidig eller dobbeltsidet afspærring. Alle udvendige gevindkoblinger med indvendig kegle DIN 3863.
Egenskab:
- Fjeder: Rustfrit stål
- kugle: Rustfrit stål
- Længde: 42,5 mm
- Medium: Luft, vand, olie, vakuum
- Materiale: Messing 2.0401
- Sprængring: Rustfrit stål
- tætningsmateriale: FKM (PTFE-belagt)
- Slangetilslutning: 9 mm
- Driftstryk maks.: 15 bar
- Mediumtemperatur maks.: 160 °C
- Mediumtemperatur min.: -20 °C
- Udførelse af slangetilslutning: 90°
- Omgivelsestemperatur maks.: 160 °C
- Omgivelsestemperatur min.: -20 °C