GEKA-gevindstykke, fast, blank messing, G 1/2 IG

Art.-nr.: 107762
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 107762
EAN/GTIN 4047322132909
Producentnummer 107762
L-nummer L00970 908
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

GEKA-gevindstykke, fast, blank messing, G 1/2 IG, driftstryk maks. 40 bar, medium-/omgivelsestemperatur -10 °C til 90 °C. Kløvekobling (kløveafstand 40 mm) af messing til vand-, industri-, mørtel-, suge- og trykslanger til en lang række anvendelser, f.eks.: Industri, bygge- og anlægsvirksomhed, miljøteknik, håndværk, vandteknik i boliger, have- og landskabspleje, landbrug og skovbrug osv. Fås i fast og 360° drejelig udførelse. Begge systemer kan uden problemer kombineres med hinanden!

Egenskab:

  • Tilslutning: G 1/2 IG
  • tætningsmateriale: NBR
  • Driftstryk maks.: 40 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 90 °C
  • Mediumtemperatur min.: -10 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 90 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -10 °C

Downloads og dokumenter