Beskrivelse:
Hydraulik kobling, serie B, messing forniklet, G 1/2 IG, NW 12, 5, driftstryk maks. 300 bar, driftstemperatur -30 °C til 100 °C. I henhold til ISO 7241-1, serie B. Denne koblingsserie er kendetegnet ved ekstremt lavt trykfald og maksimal hydraulisk kraftoverføring. Kan udskiftes med alle koblinger og nipler i henhold til ovenstående standard. Med den patenterede trykeliminator er det muligt at koble fra under opbygget tryk. Trykeliminatoren anvendes der, hvor der er fare for, at der kan opstå tryk efter afbrydelse af ledningen. Det muliggør nem sammenkobling under opbygget tryk. For at eliminatoren kan fungere optimalt, er det nødvendigt, at den modsatte side er uden tryk. Anvendelsesområder: Kemisk industri, fødevareteknologi, bilindustri, offshore.
Egenskab:
- NW: 12,5
- SW: 33 mm
- Fjeder: rustfrit stål
- kugle: rustfrit stål
- Længde: 66,0 mm
- Ventil: messing
- Hus: messing, forniklet
- Tilslutning: G 1/2 IG
- stiknippel: Stål
- tætningsmateriale: NBR
- Gennemstrømning (olie): 40 l/min
- Driftstryk maks.: 300 bar
- Låsningsbøsning: Stål
- Driftstemperatur maks.: 100 °C
- Driftstemperatur min.: -30 °C