• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Hydraulik kobling, serie A, NW 13, messing, G 1/2 IG

Art.-nr.: 107723
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 107723
EAN/GTIN 4047322056656
Producentnummer 107723
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Hydraulik kobling, serie A, NW 13, messing, G 1/2 IG, driftstryk maks. 250 bar, driftstemperatur -30 °C til 100 °C. I henhold til ISO 7241-1, serie udvendig Denne koblingsserie er kendetegnet ved ekstremt lavt trykfald og maksimal hydraulisk kraftoverføring. Kan udskiftes med alle koblinger og nipler i henhold til ovenstående standardspecifikation. Med den patenterede trykeliminator er det muligt at frakoble under opbygget tryk (op til 200 bar). Trykeliminatoren anvendes der, hvor der er fare for, at der kan opstå tryk efter afbrydelse af ledningen. Det muliggør nem sammenkobling under opbygget tryk. For at eliminatoren kan fungere optimalt, er det nødvendigt, at den modsatte side er uden tryk. Anvendelsesområder: Landbrugsmaskiner, entreprenørmaskiner, kommunal teknik, trafikteknik, industrianlæg.

Egenskab:

  • SW: 27 mm
  • Fjeder: rustfrit stål
  • kugle: rustfrit stål
  • Længde: 63,0 mm
  • Ventil: Hårdtrækket messing
  • Hus: messing
  • Tilslutning: G 1/2 IG
  • tætningsmateriale: NBR
  • Gennemstrømning (olie): 30 l/min
  • Driftstryk maks.: 250 bar
  • Låsningsbøsning: messing, forniklet
  • Driftstemperatur maks.: 100 °C
  • Driftstemperatur min.: -30 °C