Beskrivelse:
Hydraulik kobling med dobbelt spærring, POM, G 1/2 IG, NW 11, driftstryk maks. 10 bar, medium-/omgivelsestemperatur. -20 °C til 90 °C. Hydraulisk kobling med dobbelt spærring til flydende medier i henhold til ISO 7241, serie B. Anvendelsesområder: Fremstillingsindustri, kemisk/farmaceutisk industri, fødevareteknologi.
Egenskab:
- NW: 11
- SW: 27 mm
- Fjeder: rustfrit stål
- Tylle: POM (Delrin), hvid
- kugle: rustfrit stål
- Længde: 76,0 mm
- Ventil: Rustfrit stål 1.4305
- Hus: POM (Delrin), hvid
- Tilslutning: G 1/2 IG
- Sprængring: rustfrit stål
- Driftstryk: Baseret på en medietemperatur på 50 °C (statisk driftstryk)
- tætningsmateriale: NBR
- Gennemstrømning (luft): 1950 l/min
- Driftstryk maks.: 10 bar
- Gennemstrømningsværdimåling: ved 6 bar og Δp = 0,5 bar
- Mediumtemperatur maks.: 90 °C
- Mediumtemperatur min.: -20 °C
- Omgivelsestemperatur maks.: 90 °C
- Omgivelsestemperatur min.: -20 °C