• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Hydraulik kobling med dobbelt spærring, POM, G 3/8 IG, NW 7, 5

Art.-nr.: 107715
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 107715
EAN/GTIN 4047322061391
Producentnummer 107715
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Hydraulik kobling med dobbelt spærring, POM, G 3/8 IG, NW 7, 5, Driftstryk maks. 15 bar, Medium-/Omgivelsestemperatur. -20 °C til 90 °C. Hydraulisk kobling med dobbelt spærring til flydende medier i henhold til ISO 7241, serie B. Anvendelsesområder: Fremstillingsindustri, kemisk/farmaceutisk industri, fødevareteknologi.

Egenskab:

  • NW: 7,5
  • SW: 22 mm
  • Fjeder: rustfrit stål
  • Tylle: POM (Delrin), hvid
  • kugle: rustfrit stål
  • Længde: 64,2 mm
  • Ventil: Rustfrit stål 1.4305
  • Hus: POM (Delrin), hvid
  • Tilslutning: G 3/8 IG
  • Sprængring: rustfrit stål
  • Driftstryk: Baseret på en medietemperatur på 50 °C (statisk driftstryk)
  • tætningsmateriale: NBR
  • Gennemstrømning (luft): 1280 l/min
  • Driftstryk maks.: 15 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved 6 bar og Δp = 0,5 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 90 °C
  • Mediumtemperatur min.: -20 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 90 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -20 °C