Lukkenippel med spærring i begge sider, ES 1.4305, G 1/4 IG, NW 6, 3

Art.-nr.: 107709
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 107709
EAN/GTIN 4047322061483
Producentnummer 107709
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Lukkenippel med spærring i begge sider, ES 1.4305, G 1/4 IG, NW 6, 3, driftstryk maks. 250 bar, medium-/omgivelsestemperatur. -15°C til 200°C.

Egenskab:

  • SW: 19 mm
  • Fjeder: Rustfrit stål 1.4310
  • Tylle: Rustfrit stål 1.4305
  • kugle: Rustfrit stål 1.4401
  • Længde: 35,3 mm
  • Ventil: Rustfrit stål 1.4305
  • Hus: Rustfrit stål 1.4305
  • Tilslutning: G 1/4 IG
  • Driftstryk: Baseret på en medietemperatur på 50 °C (statisk driftstryk)
  • tætningsmateriale: FKM
  • Gennemstrømning (luft): 840 l/min
  • Driftstryk maks.: 250 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved 6 bar og Δp = 0,5 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 200 °C
  • Mediumtemperatur min.: -15 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 200 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -15 °C