• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Hydraulisk kobling med spærring i begge sider, ES 1.4305, G 1/2 IG NW 11

Art.-nr.: 107706
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 107706
EAN/GTIN 4047322061353
Producentnummer 107706
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Hydraulik kobling med dobbelt spærring, ES 1.4305, G 1/2 IG, NW 11, driftstryk maks. 250 bar, medium-/omgivelsestemperatur. -15 °C til 200 °C. Hydraulisk kobling med dobbelt spærring til flydende medier i henhold til ISO 7241, serie B. Anvendelsesområder: Maskin- og anlægsbyggeri, fremstillingsindustri, kemisk/farmaceutisk industri, bilindustri, fødevareteknologi.

Egenskab:

  • NW: 11
  • SW: 27 mm
  • Fjeder: Rustfrit stål 1.4310
  • Tylle: Rustfrit stål 1.4305
  • kugle: Rustfrit stål 1.4401
  • Længde: 76,0 mm
  • Ventil: Rustfrit stål 1.4305
  • Hus: Rustfrit stål 1.4305
  • Tilslutning: G 1/2 IG
  • Driftstryk: Baseret på en medietemperatur på 50 °C (statisk driftstryk)
  • tætningsmateriale: FKM
  • Gennemstrømning (luft): 1950 l/min
  • Driftstryk maks.: 250 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved 6 bar og Δp = 0,5 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 200 °C
  • Mediumtemperatur min.: -15 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 200 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -15 °C