• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Hydraulik kobling med dobbelt spærring, ES 1.4305, G 3/8 IG NW 7, 5

Art.-nr.: 107705
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 107705
EAN/GTIN 4047322061346
Producentnummer 107705
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Hydraulik kobling med dobbelt spærring, ES 1.4305, G 3/8 IG, NW 7, 5, Driftstryk max. 250 bar, Medium-/Omgivelsestemperatur. -15 °C til 200 °C. Hydraulisk kobling med dobbelt spærring til flydende medier i henhold til ISO 7241, serie B. Anvendelsesområder: Maskin- og anlægsbyggeri, fremstillingsindustri, kemisk/farmaceutisk industri, bilindustri, fødevareteknologi.

Egenskab:

  • NW: 7,5
  • SW: 22 mm
  • Fjeder: Rustfrit stål 1.4310
  • Tylle: Rustfrit stål 1.4305
  • kugle: Rustfrit stål 1.4401
  • Længde: 64,2 mm
  • Ventil: Rustfrit stål 1.4305
  • Hus: Rustfrit stål 1.4305
  • Tilslutning: G 3/8 IG
  • Driftstryk: Baseret på en medietemperatur på 50 °C (statisk driftstryk)
  • tætningsmateriale: FKM
  • Gennemstrømning (luft): 1280 l/min
  • Driftstryk maks.: 250 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved 6 bar og Δp = 0,5 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 200 °C
  • Mediumtemperatur min.: -15 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 200 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -15 °C