Lukkenippel med spærring i begge sider, blank messing, G 1/8 IG NW 4, 3

Art.-nr.: 107698
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 107698
EAN/GTIN 4047322061421
Producentnummer 107698
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Lukkenippel med spærring i begge sider, blank messing, G 1/8 IG, NW 4, 3, driftstryk maks. 250 bar, temperatur: -20°C til 100°C.

Egenskab:

  • SW: 14 mm
  • Fjeder: rustfrit stål
  • Tylle: Messing blank
  • kugle: rustfrit stål
  • Længde: 29,5 mm
  • Ventil: Messing blank
  • Hus: Messing blank
  • Tilslutning: G 1/8 IG
  • Sprængring: rustfrit stål
  • Driftstryk: Baseret på en medietemperatur på 50 °C (statisk driftstryk)
  • tætningsmateriale: NBR
  • Gennemstrømning (luft): 440 l/min
  • Driftstryk maks.: 250 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved 6 bar og Δp = 0,5 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 100 °C
  • Mediumtemperatur min.: -20 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 100 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -20 °C