Beskrivelse:
Hydraulik kobling med dobbelt spærring, blank messing, G 3/4 IG, NW 13, driftstryk maks. 100 bar, temperatur: -20 °C til 100 °C. Hydraulisk kobling med dobbelt spærring til flydende medier i henhold til ISO 7241, serie B. Anvendelsesområder: Maskin- og anlægsbyggeri, fremstillingsindustri, kemisk/farmaceutisk industri, bilindustri, fødevareteknologi.
Egenskab:
- NW: 13
- SW: 34 mm
- Fjeder: rustfrit stål
- Tylle: Messing blank
- kugle: rustfrit stål
- Længde: 96,0 mm
- Ventil: Messing blank
- Hus: Messing blank
- Tilslutning: G 3/4 IG
- Sprængring: rustfrit stål
- Driftstryk: Baseret på en medietemperatur på 50 °C (statisk driftstryk)
- tætningsmateriale: NBR
- Gennemstrømning (luft): 4500 l/min
- Driftstryk maks.: 100 bar
- Gennemstrømningsværdimåling: ved 6 bar og Δp = 0,5 bar
- Mediumtemperatur maks.: 100 °C
- Mediumtemperatur min.: -20 °C
- Omgivelsestemperatur maks.: 100 °C
- Omgivelsestemperatur min.: -20 °C