Unik hurtigkobling NW 5, G 1/8 IG, brun

Art.-nr.: 107631
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 107631
EAN/GTIN 4047322061650
Producentnummer 107631
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Unik hurtigkobling NW 5, blank messing, G 1/8 IG, brun, maks. 35 bar, medium-/omgivelsestemperatur -20 °C til 100 °C. Enhånds hurtigkobling med stor luftgennemstrømning. Ved hjælp af farvekodning af kobling og stik samt forskellige koblingsprofiler mellem de 4 forskellige farver kan forskellige medier tilsluttes sikkert og uden forveksling på begrænset plads. Kun koblinger og stik i samme farve passer sammen. Anvendelsesområder: Pneumatik, maskin- og anlægsbyggeri, måle-, regulerings- og styringsteknik, fremstillingsindustri, medicinsk teknik, kemisk/farmaceutisk industri, bilindustri, fødevareteknik, luftfartsteknik.

Egenskab:

  • NW: 5
  • SW: 14 mm
  • Farve: brun
  • Fjeder: rustfrit stål
  • kugle: rustfrit stål
  • Længde: 45,0 mm
  • Ventil: Messing blank
  • Hus: Messing blank
  • Tilslutning: G 1/8 IG
  • Gennemstrømning: 560 l/min (luft)
  • Sprængring: rustfrit stål
  • Driftstryk: 0 - 35 bar, maks. statisk driftstryk (uden pulsering)
  • tætningsmateriale: NBR
  • Låsningsbøsning: aluminium elokseret
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved 6 bar og Δp = 0,5 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 100 °C
  • Mediumtemperatur min.: -20 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 100 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -20 °C