Beskrivelse:
Sikkerhedskobling NW 7, 4, type KE, messing forniklet, gennemføring LW 9, driftstryk maks. 12 bar, medium-/omgivelsestemperatur. -20 °C til 60 °C. Enhånds sikkerhedskoblinger med dobbelt lås. Koblingen foregår som ved standardkoblinger ved blot at trykke stikket ind i koblingen. Ved frakobling frigøres den første lås ved at skubbe låsehylsen tilbage. Koblingsventilen lukker. Nu kan den komprimerede luft strømme ud af stikket og slangen. Ved at trykke på låsehylsen igen frigøres det andet låsesystem. Først nu kan forbindelsen løsnes sikkert. Systemet opfylder kravene i ISO 4414 og er BIA-kompatibelt. Denne sikkerhedskobling er ikke egnet til direkte montering på pulserende værktøj. Vi anbefaler brug af vores vibrationsdæmpere i henhold til ISO 6150, § 7.1. Anvendelsesområder: Pneumatik, maskin- og anlægsbyggeri, fremstillingsindustri, værksteder, bilindustri.
Egenskab:
- NW: 7,4
- SW: 22 mm
- Fjeder: Rustfrit stål
- kugle: Rustfrit stål
- Længde: 71,2 mm
- Ventil: messing
- Hus: messing, forniklet
- Tilslutning: LW 9
- Gennemstrømning: 1300 l/min (luft)
- Sprængring: Rustfrit stål
- ventilstift: Rustfrit stål
- ventilhus: messing, forniklet
- Driftstryk: maks. 12 bar, statisk driftstryk (uden pulsering)
- tætningsmateriale: NBR
- Låsningsbøsning: Syntetisk materiale
- Gennemstrømningsværdimåling: ved 6 bar og Δp = 0,5 bar
- Mediumtemperatur maks.: 60 °C
- Mediumtemperatur min.: -20 °C
- Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
- Omgivelsestemperatur min.: -20 °C