Beskrivelse:
Hurtigkobling NW 7, 2, dobbeltspærrende, blank messing, G 3/8 IG, driftsdr. 0-35 bar, medium-/omgivelsestemperatur -20 °C til 100 °C. Koblinger, indstikstuller og nipler er udstyret med ventiler, der åbner ved tilkobling og dermed sikrer gennemstrømning. Ved frakobling lukkes begge ventiler, og der forhindres udstrømning af mediet. Anvendelsesområder: Pneumatik, maskin- og anlægsbyggeri, måle-, regulerings- og styringsteknik, fremstillingsindustri, medicinsk teknik, kemisk/farmaceutisk industri, bilindustri, fødevareteknik, luftfartsteknik.
Egenskab:
- NW: 7,2
- SW: 22 mm
- Fjeder: Rustfrit stål
- Tylle: Messing blank
- kugle: Rustfrit stål
- Længde: 41,0 mm
- Hus: Messing blank
- Tilslutning: G 3/8 IG
- Gennemstrømning: 700 l/min (luft)
- Sprængring: Rustfrit stål
- ventilhus: Messing blank
- Driftstryk: 0 - 35 bar, maks. statisk driftstryk (uden pulsering)
- tætningsmateriale: NBR
- Gennemstrømningsværdimåling: ved 6 bar og Δp = 0,5 bar
- Mediumtemperatur maks.: 100 °C
- Mediumtemperatur min.: -20 °C
- Omgivelsestemperatur maks.: 100 °C
- Omgivelsestemperatur min.: -20 °C