Hurtigkobling NW 7, 2, dobbeltspærrende, G 1/4 IG

Art.-nr.: 107509
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 107509
EAN/GTIN 4047322058414
Producentnummer 107509
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Hurtigkobling NW 7, 2, dobbeltspærrende, blank messing, G 1/4 IG, driftsdr. 0-35 bar, medium-/omgivelsestemperatur -20 °C til 100 °C. Koblinger, indstikstuller og nipler er udstyret med ventiler, der åbner ved tilkobling og dermed sikrer gennemstrømning. Ved frakobling lukkes begge ventiler, og der forhindres udstrømning af mediet. Anvendelsesområder: Pneumatik, maskin- og anlægsbyggeri, måle-, regulerings- og styringsteknik, fremstillingsindustri, medicinsk teknik, kemisk/farmaceutisk industri, bilindustri, fødevareteknik, luftfartsteknik.

Egenskab:

  • NW: 7,2
  • SW: 22 mm
  • Fjeder: Rustfrit stål
  • Tylle: Messing blank
  • kugle: Rustfrit stål
  • Længde: 41,0 mm
  • Hus: Messing blank
  • Tilslutning: G 1/4 IG
  • Gennemstrømning: 700 l/min (luft)
  • Sprængring: Rustfrit stål
  • ventilhus: Messing blank
  • Driftstryk: 0 - 35 bar, maks. statisk driftstryk (uden pulsering)
  • tætningsmateriale: NBR
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved 6 bar og Δp = 0,5 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 100 °C
  • Mediumtemperatur min.: -20 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 100 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -20 °C