Hurtigkobling NW 10, høj gennemstrømning, tud LW 13

Art.-nr.: 107448
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 107448
EAN/GTIN 4047322207447
Producentnummer 107448
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Hurtigkobling NW 10 høj gennemstrømning, stål/forniklet messing, tud LW 13, tryk 0-35 bar, medium/omgivelsestemperatur. -20 °C til 100 °C. Enkeltsidet hurtigkobling med høj gennemstrømningskapacitet (ca. 3,5 gange højere end den almindelige standardkobling NW 7,2) og samtidig minimerede koblingskræfter. Til alle anvendelser med over gennemsnitligt højt luftbehov! For at undgå skader eller ”piskeeffekten” anbefaler vi, at stiknippelen holdes fast med en hånd, når den kobles fra. Denne hurtigkobling er ikke egnet til direkte montering på pulserende værktøj. Vi anbefaler brug af vores vibrationsdæmpere i henhold til ISO 6150, § 7.1. Anvendelsesområder: Pneumatik, maskin- og anlægsbyggeri, måle-, regulerings- og styringsteknik, fremstillingsindustri, medicinsk teknik, kemisk/farmaceutisk industri, værksteder, bilindustri, fødevareteknik, luftfartsteknik.

Egenskab:

  • NW: 10
  • SW: 24 mm
  • Fjeder: rustfrit stål
  • kugle: rustfrit stål
  • Længde: 79,7 mm
  • Ventil: messing
  • Tilslutning: LW 13
  • Gennemstrømning: 3600 l/min (luft)
  • Sprængring: rustfrit stål
  • ventilsæde: messing
  • gevindstykke: messing, forniklet
  • ventilhus: Stål, QPQ-behandlet
  • tætningsmateriale: NBR
  • Driftstryk maks.: 35 bar
  • Driftstryk min.: 0 bar
  • Låsningsbøsning: messing, forniklet
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved 6 bar og Δp = 0,5 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 100 °C
  • Mediumtemperatur min.: -20 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 100 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -20 °C