Hurtigkobling NW 7, 8, rustfrit stål 1.4305, G 1/2 AG

Art.-nr.: 107419
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 107419
EAN/GTIN 4047322060028
Producentnummer 107419
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Hurtigkobling NW 7, 8, rustfrit stål 1.4305, G 1/2 AG, driftstryk 0-35 bar, medium-/omgivelsestemperatur. -15 °C til 200 °C. Enkeltsidet hurtigkobling med håndbetjening i rustfrit stål 1.4305. For at undgå skader eller ”piskeeffekten” anbefaler vi, at stiknippelen holdes fast med en hånd, når den kobles fra. Denne hurtigkobling er ikke egnet til direkte montering på pulserende værktøj. Vi anbefaler brug af vores vibrationsdæmpere i henhold til ISO 6150, § 7.1. Anvendelsesområder: Pneumatik, maskin- og anlægsbyggeri, fremstillingsindustri, medicinsk teknik, kemisk/farmaceutisk industri, fødevareteknik, luftfartsteknik, minedrift, offshore.

Egenskab:

  • NW: 7,8
  • SW: 24 mm
  • Fjeder: Rustfrit stål
  • Tylle: Rustfrit stål 1.4305
  • kugle: Rustfrit stål
  • Længde: 60,5 mm
  • Hus: Rustfrit stål 1.4305
  • Tilslutning: G 1/2 AG
  • Gennemstrømning: 1800 l/min (luft)
  • Sprængring: Rustfrit stål
  • ventilhus: Rustfrit stål 1.4305
  • Driftstryk: 0 - 35 bar, maks. statisk driftstryk (uden pulsering)
  • tætningsmateriale: FKM
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved 6 bar og Δp = 0,5 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 200 °C
  • Mediumtemperatur min.: -15 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 200 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -15 °C