Hurtigkobling NW 7, 8, høj gennemstrømning, G 3/8 IG

Art.-nr.: 107410
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 107410
EAN/GTIN 4047322207324
Producentnummer 107410
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Hurtigkobling NW 7, 8, høj gennemstrømning, G 3/8 IG, driftstryk 0 - 35 bar, medium-/omgivelsestemperatur. -20 °C til 40 °C. Enhåndsbetjent hurtigkobling med ensidig spærring og høj gennemstrømningskapacitet (ca. dobbelt så høj som ved den almindelige standardkobling NW 7, 2) og samtidig minimerede koblingskræfter. Til alle anvendelser med over gennemsnitligt højt luftbehov! For at undgå skader eller ”piskeeffekten” anbefaler vi, at stiknippelen holdes fast med en hånd, når den kobles fra. Denne hurtigkobling er ikke egnet til direkte montering på pulserende værktøj. Vi anbefaler brug af vores vibrationsdæmpere i henhold til ISO 6150, § 7.1. Anvendelsesområder: Pneumatik, maskin- og anlægsbyggeri, måle-, regulerings- og styringsteknik, fremstillingsindustri, medicinsk teknik, kemisk/farmaceutisk industri, værksteder, bilindustri, fødevareteknik, luftfartsteknik.

Egenskab:

  • NW: 7,8
  • SW: 19 mm
  • Fjeder: rustfrit stål
  • kugle: rustfrit stål
  • Længde: 59,0 mm
  • Ventil: messing
  • Tilslutning: G 3/8 IG
  • Gennemstrømning: 2100 l/min (luft)
  • Sprængring: rustfrit stål
  • ventilsæde: messing
  • gevindstykke: messing, forniklet
  • ventilhus: Stål, QPQ-behandlet
  • tætningsmateriale: NBR
  • Driftstryk maks.: 35 bar
  • Driftstryk min.: 0 bar
  • Låsningsbøsning: meget robust, ergonomisk plastkappe
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved 6 bar og Δp = 0,5 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 40 °C
  • Mediumtemperatur min.: -20 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 40 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -20 °C