Beskrivelse:
Hurtigkobling NW 7, 2, rustfrit stål 1.4305, G 1/4 AG, driftstryk maks. 35 bar, medium-/omgivelsestemperatur. -20 °C til 200 °C. Den klassiske standardkobling i ensidigt spærrende udførelse af rustfrit stål. Den lukkede låsehylster forhindrer, at de indvendige dele bliver snavsede. Vi anbefaler brug af nipler og muffer i rustfrit stål! For at undgå skader eller ”piskeeffekten” anbefaler vi, at stiknippelen holdes fast med en hånd, når den kobles fra. Denne hurtigkobling er ikke egnet til direkte montering på pulserende værktøj. Vi anbefaler brug af vores vibrationsdæmpere i henhold til ISO 6150, § 7.1. Anvendelsesområder: Pneumatik, maskin- og anlægsbyggeri, måle-, regulerings- og styringsteknik, fremstillingsindustri, kemisk/farmaceutisk industri, værksteder, bilindustri, offshore.
Egenskab:
- NW: 7,2
- SW: 22 mm
- Fjeder: Rustfrit stål 1.4310
- Tylle: Rustfrit stål 1.4305
- Længde: 43,0 mm
- Hus: Rustfrit stål 1.4305
- Tilslutning: G 1/4 AG
- Gennemstrømning: 1000 l/min (luft)
- Sprængring: Rustfrit stål 1.4310
- ventilhus: Rustfrit stål 1.4305
- tætningsmateriale: FKM
- Driftstryk maks.: 35 bar
- Låsepinde: Rustfrit stål 1.4401
- Gennemstrømningsværdimåling: ved 6 bar og Δp = 0,5 bar
- Mediumtemperatur maks.: 200 °C
- Mediumtemperatur min.: -20 °C
- Omgivelsestemperatur maks.: 200 °C
- Omgivelsestemperatur min.: -20 °C